オーム電機
オーム電機の センサーライト
オーム電機の ソーラー式センサーライト
ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59769931
品番
SL-YG05SL2A
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ソーラー充電式のストリングライト
明暗センサー付きで周囲が暗くなると自動で点灯
点灯パターンは8種類から選べます
LED発光部の長さは約10m
付属品
角度調節ネジ付きポール【ペグ
質量(g)
110
長さ(m)
【ストリング】12(【リード部】2 / 【発光部】10)
外形寸法(mm)
【ソーラーパネル】70×70【ポール+ペグ】184(組み立て)
電源
ニッケル水素電池(1.2V 600mAh内蔵)(交換不可)
保護等級
IPX5
光源
暖色LED(交換不可)
充電時間
28時間(満充電まで)(500回充放電可能)※日射量によって異なることがあります。
注意
※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)…水の直接噴流に対して保護する(定義…あらゆる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)