結束バンド ロックタイ ピーロック 130mm 透明 1000本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 注文コード59769940 品番LOB-PR13100C
参考基準価格(税別)¥798 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

タグなどの取り付けに…
差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。
素材は透明感のあるポリプロピレン
頭部形状がコンパクト

材質ポリプロピレン 長さ(mm)130 クリア 結束径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする