曜日別特売
GLF-3554WHXDP ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード付 CP型 後藤照明 59770010

GLF-3554WHXDP ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード付 CP型 後藤照明 59770010
GLF-3554WHXDP ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード付 CP型 後藤照明 59770010

ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード付 CP型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台寸法(mm)寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高740、セード+吊具までの高さ約295仕様【コード〆付け吊具】スチール(白塗装)・丸環(白塗装)・〆付けモーガルソケット・白コード・ダクトプラグ付き・丸木自在(生地)付き注文コード59770010品番GLF-3554WHXDP
参考基準価格(税別)¥10,750販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

モダンなペンダントライトです。シンプルなデザインなので、お部屋にあわせた雰囲気に調和します。LEDランプが付属のものと別売りのものがあります。また、引き掛けシーリング式とダクトプラグ式があります。各カラー・電球有無をお間違えなようご購入ください。

仕様【コード〆付け吊具】スチール(白塗装)・丸環(白塗装)・〆付けモーガルソケット・白コード・ダクトプラグ付き・丸木自在(生地)付き寸法(mm)寸胴ガラスセード:直径110×高さ230、全高740、セード+吊具までの高さ約295質量(g)835タイプダクトプラグ式(DP)口金E26ランプ別売り(100Wまで対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする