曜日別特売
GLF-3555BRX ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード笠付き P1L・CP型 後藤照明 59770107

GLF-3555BRX ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード笠付き P1L・CP型 後藤照明 59770107
GLF-3555BRX ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード笠付き P1L・CP型 後藤照明 59770107

ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード笠付き P1L・CP型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台寸法(mm)セード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約770仕様【コード〆付け吊具】スチール(真鍮ブロンズメッキ)・丸環(真鍮ブロンズメッキ)・コード(黒)・引き掛けシーリングキャップ(黒)・丸木自在(茶)注文コード59770107品番GLF-3555BRX
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

モダンなペンダントライトです。シンプルなデザインなので、お部屋にあわせた雰囲気に調和します。寸胴型ガラスセードにアルミ製笠が付いたタイプになります。また引き掛けシーリング式とダクトプラグ式があります。LEDランプ付きと電球無しも選べます。各カラー・電球有無をお間違えなようご購入ください。

仕様【コード〆付け吊具】スチール(真鍮ブロンズメッキ)・丸環(真鍮ブロンズメッキ)・コード(黒)・引き掛けシーリングキャップ(黒)・丸木自在(茶)寸法(mm)セード部高さ約305×直径335(アルミ笠直径335・寸胴セード直径110)、全高約770質量(g)1130タイプ引き掛けシーリング式口金E26ランプ別売り(100Wまで対応)塗装笠(アルミP1セード):両面黒塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする