種類照光式動作方式オルタネイト接点構成2c照光色赤ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子保護構造IP65耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000定格使用電圧(V)AC/DC12照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)寿命機械的:10万回以上、電気的:10万回以上(開閉頻度1200回/時)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5定格通電電流(A)3