1.5m×30m ロックシート シンセイ 59771048 1.5m×30m ロックシート シンセイ 59771048

ロックシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 59771048 品番 1.5m×30m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
幅(m)1.5 長さ(m)30 ブラック 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.4 耐候年数(年)8〜10 耐候性(耐候年数目安)約8〜10年
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする