PTI Japan
PTI Japanの バルコニーまわり
PTI Japanの ウッドデッキ
色彩平板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59771188
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥298
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
洋風ガーデン・お庭づくりに。落ち着いた雰囲気に。
用途
歩道やお庭に施工できます。
種別
グレー
材質
コンクリート
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×25
注意
※車の通行する場所への施工は適してません。
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」や、極端に寒暖の差が激しい場所などですると凍害が起きる可能性があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。