- 色彩平板 PTI Japan 59771197 - 色彩平板 PTI Japan 59771197 - 色彩平板 PTI Japan 59771197

色彩平板

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 種別グリーン 注文コード59771197 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥298
この商品は種別4種類から選べます 他の種類を見る

洋風ガーデン・お庭づくりに。明るい雰囲気に。

用途歩道やお庭に施工できます。 種別グリーン 材質コンクリート 質量(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×25
注意
※車の通行する場所への施工は適してません。
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」や、極端に寒暖の差が激しい場所などですると凍害が起きる可能性があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59771197 - 29821138 - 色彩平板 PTI Japan 色彩平板 PTI Japan 1セット(5枚) 1,898 税込2,088 内容量が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする