PTI Japan
PTI Japanの バルコニーまわり
PTI Japanの ウッドデッキ
色彩平板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
オレンジ
注文コード
59771206
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥298
この商品は
種別
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
洋風ガーデン・お庭づくりに。明るい雰囲気に。
用途
歩道やお庭に施工できます。
種別
オレンジ
材質
コンクリート
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×25
注意
※車の通行する場所への施工は適してません。
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」や、極端に寒暖の差が激しい場所などですると凍害が起きる可能性があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59771206
-
29821147
-
色彩平板
PTI Japan
1セット(5枚)
¥
1,898
税込
¥
2,088
内容量が変更になりました。