昭光物産
昭光物産の バルコニーまわり
昭光物産の 人工芝
昭光物産の ジョイント式人工芝
ニュースーパーターフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59771224
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ40mmの芝でクッション性抜群。安心の品質。3色の芝を使用し、リアル感を追及。
長さ(mm)
(芝)約40
用途
庭やベランダに
材質
(芝)ポリエチレン、(裏面)ポリプロピレンとSBRラテックス
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×長さL)(m)
1×1
注意
※使用環境によって異なりますが、3〜5年程度の耐久性となります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530