曜日別特売
AL6H-A121G Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気) 59771275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト注文コード59771275品番AL6H-A121G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
種類照光式動作方式オルタネイト接点構成1c照光色ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子保護構造IP40定格使用電圧(V)AC100照光種別LED定格通電電流(A)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59770225
2022-05-30
用途: 問題なし

問題なく使用できるが、納期が掛かりすぎて問題がある。いつになったら解決するのか?

1が参考にしています
対象商品 : 06916061
2016-11-20
用途: ユニットのスイッチ
森崎耳鼻咽喉科医院医療・福祉・介護関連業

どこを探しても互換性のあるスイッチが見つからず探していたが、やっと、適応するスイッチを見つけた。
ただ、生産していないのか?3色必要なのだが、黄色しかなかったので、表示灯を購入してパネルだけ入れ替えて使っている、各食あればさらに都合が良い。

対象商品 : 06916034
2013-10-28
用途: 機械のメンテナンス(修理の交換部品)

修理の交換部品として使用。取り付けがコネクター方式で簡単に取りつけ、接続不良等を防止して使いやすい。また、ボタンの大きさもちょうよく省スペースで取り付けられる。オンオフは点灯式の為に認識し良い。

対象商品 : 06916043
2013-02-17
用途: 修理

特に不都合もなく良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする