IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1c
照光色
乳白
保護構造
IP40
注文コード
59771381
品番
AL6H-A121W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・照光色・保護構造
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
乳白
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40
定格使用電圧(V)
AC100