ジョイセメペースト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 59771416 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヘラさばきが良く、伸びがありしかもやせが少なく厚付けが可能になっています。乾燥も早く研磨性に優れ、サンドペーパーへのからみも少なく作業性の良さを重視した製品です。特に塗料との付着性に優れているのが特徴です。

色調オフホワイト 用途石膏ボードのジョイント処理と全面仕上げ。(仕上げ、下地兼用) 硬化方式乾燥硬化型 危険物の類別非危険物
注意
※0℃以下では使用しないでください。また、0℃以下では保存しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする