※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
1c
1c
2c
照光色
アンバー
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC100
AC100
AC200
保護構造
IP40
IP40
IP65
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59771826
品番
AL6H-M121A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
照光色
アンバー
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40
定格使用電圧(V)
AC100