※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59771835
品番
AL6H-M121G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
照光色
緑
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40
定格使用電圧(V)
AC100