※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-10AX ABS 測長ユニットSD Mitutoyo(ミツトヨ) 59771854 SD-10AX ABS 測長ユニットSD Mitutoyo(ミツトヨ) 59771854

ABS 測長ユニットSD

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59771854 品番 SD-10AX
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ミツトヨ品番572-200-30 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)0.03 測定範囲(mm)100 機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)18000 保護等級IP66相当 寸法L1(mm)209 寸法L2(mm)185 検出方式電磁誘導方式 応答速度無制限 ねじ深さ(mm)2未満 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59771854
2022-12-13
用途:
フライス加工時のY軸方向測長
教育・研究機関

ProxxonのFF230フライスのY軸測長をデジタル化するために購入。Y軸は行程が短いのでこの長さが丁度良かった。

1人が参考にしています
2022-05-06
用途:
フライス用のX軸方向デジタル表示
教育・研究機関

裏に丸型の磁石を両辺に取り付け、表示部を同じく磁石で固定する方式により、切り屑がたまってきたら取り外して掃除ができるため、常にスムースに操作できる。耐久性も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
59771863
2021-12-02
用途:
フライス加工時のY方向寸法表示
教育・研究機関

磁石で固定する方法を取ったが、このユニットの動きが大変スムースなため1/100mmを正確に表示できる事が分った。

1人が参考にしています
対象商品:
59771863
2022-08-29
用途:
機械加工
製造業

希望通りの使い勝手の良い製品でした。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする