計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59771958 品番USB-ITPAK/V2.1
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

USBインプットツール&U-WAVE共通オプション
USB-ITPAK V2.1はデジマチック出力付き測定器(USB-インプットツールまたはU-WAVE経由)のデータをExcelへ入力する手順を作成でき、繰返し作業のある量産品の検査業務に威力を発揮するオプションソフトウェアです。
ファンクションキーやフットスイッチによる手動指示、タイマー設定による自動入力が可能。

仕様●エクセル入力手順作成の設定項目:入力先の指定(ブック名、シート名、セル範囲)、カーソル移動方向(右、下) 他●測定方法の選択:(1)順次測定(2)一括測定(3)個別測定(3つの測定モードから選択)●データ取り込み時間:1台当たり0.2秒〜0.3秒。(IT-016U/USB-ITN使用時)、データ更新は0.5秒間隔(U-WAVEイベント駆動使用時)●対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガリー語、ロシア語、韓国語、中国語(簡体語、繁体語) 対応OSWindows2000 SP4、WindowsXP SP2以降、Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10 機能タイマー入力機能、測定日時表示機能 使用環境●対応Excel:Excel2002、Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016、Excel for Microsoft 365●CD-ROMドライブ:プログラムインストールのため●モニタ解像度:800×600以上、表示色256色以上 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート以上 ミツトヨ品番06AFM386 ハードディスク10MB以上の空き容量

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする