無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約4400、(0.6MPa)約4600
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5〜0.6MPa)7-15.5
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約162
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約0.92
タイプ標準
差込角(mm)(ソケット/ビット)9.5Sq
空気消費量(m3/min)0.3
軸心より側面まで(mm)約24.5
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))78
能力ボルト径(mm)6-8(参考)
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満