無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約4300、(0.6MPa)約4500トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5~0.6MPa)110-150全長(mm)(ソケット/ビットなし)約217質量(kg)(ソケット、ビットなし)約2.3タイプ標準差込角(mm)(ソケット/ビット)12.7Sq空気消費量(m3/min)0.7軸心より側面まで(mm)約34ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)11騒音レベル(dB(A))82能力ボルト径(mm)14(参考)振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.6