無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約4800、(0.5MPa)約5200
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4〜0.5MPa)60-110
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約199
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約1.7
タイプ低圧
差込角(mm)(ソケット/ビット)12.7Sq
空気消費量(m3/min)0.48
軸心より側面まで(mm)約31.5
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)11
騒音レベル(dB(A))79
能力ボルト径(mm)12(参考)
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満