無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約2200、(0.5MPa)約2300
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4〜0.5MPa)170-280
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約281
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約5.8
タイプ低圧
差込角(mm)(ソケット/ビット)19Sq
空気消費量(m3/min)0.7
軸心より側面まで(mm)約49.5
ホース口金取付ねじRc3/8
推奨ホース径(mm)12.7
騒音レベル(dB(A))82
能力ボルト径(mm)16-18(参考)
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.6