無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約4400、(0.5MPa)約4700
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4〜0.5MPa)25-45
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約239
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約0.95
タイプ低圧
差込角(mm)(ソケット/ビット)9.5Sq
空気消費量(m3/min)0.27
軸心より側面まで(mm)約23.5
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)8
騒音レベル(dB(A))78
能力ボルト径(mm)8-10(参考)
振動(m/s2)(加速度、3-axes)3.2