無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約5300、(0.5MPa)約5600
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4〜0.5MPa)13-28
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約232
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約0.87
タイプ低圧
差込角(mm)(ソケット/ビット)6.35Hex
空気消費量(m3/min)0.25
軸心より側面まで(mm)約22.5
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)8
騒音レベル(dB(A))77
能力ボルト径(mm)8(参考)
振動(m/s2)(加速度、3-axes)3.4