オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa〜0.5MPa)4.5-7.5、(0.5〜0.6MPa)4.5-7.5 注文コード59772423 品番ULT40C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥196,100 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はトルク範囲など9種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。
作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約3100、(0.5MPa)約3300、(0.6MPa)約3500 トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa〜0.5MPa)4.5-7.5、(0.5〜0.6MPa)4.5-7.5 全長(mm)(ソケットなし)約250 質量(kg)(ソケットなし)約1.3 タイプ標準 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5Sq ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))70 能力ボルト径(mm)5(参考) 振動(m/s2)(加速度、3-axes)10.3
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする