瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク範囲(N・m[kgf・m])
(0.5〜0.6MPa)13-28
注文コード
59772448
品番
ULT60C
参考基準価格(税別)
¥199,700
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
トルク範囲
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。
作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(0.5MPa)約4900、(0.6MPa)約5200
トルク範囲(N・m[kgf・m])
(0.5〜0.6MPa)13-28
全長(mm)
(ソケットなし)約261
質量(kg)
(ソケットなし)約1.4
タイプ
標準
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ソケット差込角(mm)
9.5Sq
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
8
騒音レベル(dB(A))
80
能力ボルト径(mm)
8(参考)
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)16.5
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。