無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約4200、(0.5MPa)約4500
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa〜0.5MPa)7-15.5
全長(mm)(ソケットなし)約250
質量(kg)(ソケットなし)約1.3
タイプ低圧
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)9.5Sq
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))75
能力ボルト径(mm)6-8(参考)
振動(m/s2)(加速度、3-axes)13.6