オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa〜0.5MPa)30-50 注文コード59772502 品番ULT70CHL
参考基準価格(税別)¥254,100 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はトルク範囲など9種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。
作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約2100、(0.5MPa)約2300 トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa〜0.5MPa)30-50 全長(mm)(ソケットなし)約290 質量(kg)(ソケットなし)約1.8 タイプ低圧 空気消費量(m3/min)0.27 ソケット差込角(mm)12.7Sq ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)8 騒音レベル(dB(A))78 能力ボルト径(mm)8-10(参考) 振動(m/s2)(加速度、3-axes)15.6
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする