無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約5600、(0.6MPa)約5900
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)40-65、(0.6MPa)45-70
全長(mm)(ソケットなし)約162
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約1.15
差込角(mm)(ソケット/ビット)9.5Sq
空気消費量(m3/min)0.48
軸心より側面まで(mm)約28
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)8
騒音レベル(dB(A))80
能力ボルト径(mm)(参考) 10-12
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満