無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約5400、(0.6MPa)約5700
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)5.5-10.5、(0.6MPa)6-12
全長(mm)(ソケットなし)約137
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約0.7
差込角(mm)(ソケット/ビット)6.35Hex
空気消費量(m3/min)0.2
軸心より側面まで(mm)約22.5
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))75
能力ボルト径(mm)(参考)5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満