無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約5100、(0.6MPa)約5400
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)36-54、(0.6MPa)40-60
全長(mm)(ソケットなし)約223
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約0.87
差込角(mm)(ソケット/ビット))9.5Sq
空気消費量(m3/min)0.4
軸心より側面まで(mm)約23.5
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)8
騒音レベル(dB(A))84
能力ボルト径(mm)(参考)8-10
振動(m/s2)(加速度、3-axes)3.7