無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約4700、(0.6MPa)約5000
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)9-17、(0.6MPa)11-20
全長(mm)(ソケットなし)約209
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約0.62
差込角(mm)(ソケット/ビット)6.35Hex
空気消費量(m3/min)0.23
軸心より側面まで(mm)約20.5
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))75
能力ボルト径(mm)(参考)5-6
振動(m/s2)(加速度、3-axes)3