無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約6400、(0.6MPa)約6700
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)20-32、(0.6MPa)22-35
全長(mm)(ソケットなし)約212
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約0.77
差込角(mm)(ソケット/ビット)6.35Hex
空気消費量(m3/min)0.45
軸心より側面まで(mm)約22
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)8
騒音レベル(dB(A))80
能力ボルト径(mm)(参考)8
振動(m/s2)(加速度、3-axes)3.7