無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約9000、(0.6MPa)約9300
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)17-30、(0.6MPa)20-35
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約160
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約0.95
差込角(mm)(ソケット/ビット)9.5Sq
空気消費量(m3/min)0.32
軸心より側面まで(mm)約22.5
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))75
能力ボルト径(mm)(参考)6-8
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満