無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約8500、(0.6MPa)約9000
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)30-51、(0.6MPa)35-60
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約175
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約1.7
差込角(mm)(ソケット/ビット)9.5Sq
空気消費量(m3/min)0.4
軸心より側面まで(mm)約28
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))75
能力ボルト径(mm)(参考)8-10
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満