画像準備中

オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59772773 品番UX-1400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,500
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。
信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約5000、(0.6MPa)約5300 トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)85-135、(0.6MPa)100-160 全長(mm)(ソケット/ビットなし)約224 質量(kg)(ソケット、ビットなし)約3.2 差込角(mm)(ソケット/ビット)12.7Sq 空気消費量(m3/min)0.6 軸心より側面まで(mm)約40 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))79 能力ボルト径(mm)(参考)14 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする