無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約4700、(0.6MPa)約5000
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)100-160、(0.6MPa)120-190
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約241
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約3.6
差込角(mm)(ソケット/ビット)19Sq
空気消費量(m3/min)0.65
軸心より側面まで(mm)約40
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))82
能力ボルト径(mm)(参考)14-16
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満