無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約4400、(0.6MPa)約4600トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)135-215、(0.6MPa)160-250全長(mm)(ソケット/ビットなし)約242質量(kg)(ソケット、ビットなし)約3.6差込角(mm)(ソケット/ビット)19Sq空気消費量(m3/min)0.75軸心より側面まで(mm)約42ホース口金取付ねじRc3/8推奨ホース径(mm)12.7騒音レベル(dB(A))84能力ボルト径(mm)(参考)16-18振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.7