無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約9000、(0.6MPa)約9500
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)6.8-12、(0.6MPa)8-14
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約152
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約0.85
差込角(mm)(ソケット/ビット)6.35Hex
空気消費量(m3/min)0.2
軸心より側面まで(mm)約22
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)6.35
騒音レベル(dB(A))65
能力ボルト径(mm)(参考)5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満