U-410S オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作 59772852

オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)6-8.5、(0.6MPa)7-10 注文コード59772852 品番U-410S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,500
この商品はトルク範囲など17種類から選べます 他の種類を見る

1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。
信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約10000、(0.6MPa)約10500 トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)6-8.5、(0.6MPa)7-10 全長(mm)(ソケット/ビットなし)約239 質量(kg)(ソケット、ビットなし)約0.8 差込角(mm)(ソケット/ビット)9.5Sq 空気消費量(m3/min)0.15 軸心より側面まで(mm)約22 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))70 能力ボルト径(mm)(参考)4-5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59772852 U-410S 59772597 UL30S オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作 オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作 1台 109,800 税込120,780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする