瓜生製作
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
59772904
品番
UX-800S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥108,000
この商品は
トルク範囲
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。
信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(0.5MPa)約8500、(0.6MPa)約9000
トルク範囲(N・m[kgf・m])
(0.5MPa)30-51、(0.6MPa)35-60
全長(mm)
(ソケット/ビットなし)約250
質量(kg)
(ソケット、ビットなし)約1.48
差込角(mm)
(ソケット/ビット)9.5Sq
空気消費量(m
3
/min)
0.4
軸心より側面まで(mm)
約35.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
75
能力ボルト径(mm)
(参考)8-10
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。