無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約5800、(0.6MPa)約6200
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)68-110、(0.6MPa)80-130
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約336
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約2.55
差込角(mm)(ソケット/ビット)12.7Sq
空気消費量(m3/min)0.55
軸心より側面まで(mm)約42
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))77
能力ボルト径(mm)(参考)12-14
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.9