画像準備中

オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)340-550、(0.6MPa)400-650 注文コード59772956 品番UXR-2400S(OUT)
参考基準価格(税別)¥314,600 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はトルク範囲など17種類から選べます 他の種類を見る

1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。
信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約3700、(0.6MPa)約4000 トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)340-550、(0.6MPa)400-650 全長(mm)(ソケット/ビットなし)約385 質量(kg)(ソケット、ビットなし)約11 差込角(mm)(ソケット/ビット)25.4Sq 空気消費量(m3/min)1 軸心より側面まで(mm)約55 ホース口金取付ねじRc1/2 推奨ホース径(mm)12.7 騒音レベル(dB(A))85 能力ボルト径(mm)(参考)24 振動(m/s2)(加速度、3-axes)4.1
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする