無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約10000、(0.6MPa)約11000
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)2.1-2.6、(0.6MPa)2.5-3.1
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約222
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約0.62
差込角(mm)(ソケット/ビット)6.35Hex
空気消費量(m3/min)0.15
軸心より側面まで(mm)約18
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)6.35
騒音レベル(dB(A))68
能力ボルト径(mm)(参考)3-4
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満