無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約8700、(0.6MPa)約9000
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)17-31、(0.6MPa)20-36
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約249
質量(kg)(ソケット、ビットなし)約1.27
差込角(mm)(ソケット/ビット)6.35Hex
空気消費量(m3/min)0.35
軸心より側面まで(mm)約26.5
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))78
能力ボルト径(mm)(参考)8
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満