UA400AMC 電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ 瓜生製作 59773114

電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3300、(0.6MPa)3600注文コード59773114品番UA400AMC
参考基準価格(税別)¥528,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。
締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。
トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。
角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約3000、(0.5MPa)約3300、(0.6MPa)約3600トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3300、(0.6MPa)3600全長(mm)(ソケットなし)約193質量(kg)(ソケットなし)約193空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5Sq軸心より側面まで(mm)約28ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)6.5騒音レベル(dB(A))78能力ボルト径(mm)(参考)6振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする