無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約3800、(0.5MPa)約4100、(0.6MPa)約4250
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa)3800、(0.5MPa)4100、(0.6MPa)4250
全長(mm)(ソケットなし)約193
質量(kg)(ソケットなし)約193
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5Sq
軸心より側面まで(mm)約28
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))78
能力ボルト径(mm)(参考)6-8
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満