無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約4600、(0.5MPa)約4900、(0.6MPa)約5200トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa)4600、(0.5MPa)4900、(0.6MPa)5200全長(mm)(ソケットなし)約235質量(kg)(ソケットなし)約235空気消費量(m3/min)0.55ソケット差込角(mm)12.7Sq軸心より側面まで(mm)約30ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)8騒音レベル(dB(A))82能力ボルト径(mm)(参考)12振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満