無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約3800、(0.5MPa)約4000、(0.6MPa)約4500トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa)3800、(0.5MPa)4000、(0.6MPa)4500全長(mm)(ソケットなし)約256質量(kg)(ソケットなし)約256.5空気消費量(m3/min)0.73ソケット差込角(mm)12.7Sq軸心より側面まで(mm)約36ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)11騒音レベル(dB(A))82能力ボルト径(mm)(参考)14振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満