電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa)3.7-7、(0.5MPa)4.9-9.3、(0.6MPa)6.8-12 注文コード59773193 品番UA40MC
参考基準価格(税別)¥445,500 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品はトルク範囲など10種類から選べます 他の種類を見る

高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。
締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。
小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約3000、(0.5MPa)約3300、(0.6MPa)約3600 トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa)3.7-7、(0.5MPa)4.9-9.3、(0.6MPa)6.8-12 全長(mm)(ソケット/ビットなし)約170 質量(kg)(ソケット/ビットなし)約1.1 差込角(mm)(ソケット/ビット)9.5Sq 空気消費量(m3/min)0.2 軸心より側面まで(mm)約28 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))78 能力ボルト径(mm)(参考)6 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする