無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約4800、(0.5MPa)約5200、(0.6MPa)約5500
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa)24.8-46.5、(0.5MPa)32.8-62.2、(0.6MPa)45.7-80
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約203
質量(kg)(ソケット/ビットなし)約1.7
差込角(mm)(ソケット/ビット)12.7Sq
空気消費量(m3/min)0.53
軸心より側面まで(mm)約30
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)8
騒音レベル(dB(A))82
能力ボルト径(mm)(参考)10-12
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満